モリマーサム樹脂工業
モリマーサム樹脂工業の コンテナー
モリマーサム樹脂工業の 大型容器
モリマーサム樹脂工業の ローリータンク
円筒型タンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12319320
品番
TF-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。
配管の取付が容易です。目盛りがついています。
単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
容量(L)
200
高さ(mm)
840
色
ホワイト/蓋:イエロー
用途
液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽
付属品
20Aフィッティング
下径(Φmm)
640
上径(Φmm)
640
フタ外径(Φmm)
420
フタ
付き
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません