FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435

FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435
FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435
FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435
FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435
FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435
FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435
FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435
FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435
FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435
FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435
FTM7323BK97 ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式 フィリップス 12319435

ボディシェイプガン アタッチメント6種 Type-C充電式

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台注文コード12319435品番FTM7323BK97
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

いつでもどこでも場所を選ばず使えるコードレスタイプ
仕事の合間やトレーニング後などいつでも気軽にボディケア
Type-C充電ケーブル付き
アタッチメント6種付き(大面積多点ヘッド/指圧盤ヘッド/球状ヘッド/フラットヘッド/尖ったヘッド/爪型ヘッド)

用途脚、腕、肩、首、全身のケアに。ハンディタイプ コンパクト コードレス 持ち運び アタッチメント6種類材質ABSブラック質量(g)700電源AC100V(50/60Hz)充電時間2-3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.2×20.4定格時間10分振動7段階(回転速度1600/2000/2300/2600/2800rpmの5段階定速と1600-2400/1800-2800rpmの2段階オートモードの7段階で調節)バッテリー容量(mAh)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする