曜日別特売
SILH-CAMEO-PRO-2-J シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン 12319575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SILH-CAMEO-PRO-2-J シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン 12319575
SILH-CAMEO-PRO-2-J シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン 12319575
SILH-CAMEO-PRO-2-J シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン 12319575
SILH-CAMEO-PRO-2-J シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン 12319575

シルエットカメオ プロ マーク2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12319575品番SILH-CAMEO-PRO-2-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

24インチ対応・新機能搭載
創作の幅を広げる
シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。
是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。
異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。
またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。

仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする