サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの トップス用ハンガー
アライール クイックハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
注文コード
12319591
品番
NQM-05A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
洗濯にも収納にも使えるハンガー。可倒式で襟が伸びないように干せます。連結機能付きで収納力もアップ。(3個まで連結可能)
用途
衣類の収納用ハンガー、洗濯物干しハンガーとして。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約18
色
ホワイト
質量(g)
約39
寸法(幅W×高さH)(cm)
約38.8×19.9