FCC-42-2P RGY フォーマルカペラC サワフジ 12319600 FCC-42-2P RGY フォーマルカペラC サワフジ 12319600 FCC-42-2P RGY フォーマルカペラC サワフジ 12319600 FCC-42-2P RGY フォーマルカペラC サワフジ 12319600 FCC-42-2P RGY フォーマルカペラC サワフジ 12319600 FCC-42-2P RGY フォーマルカペラC サワフジ 12319600

フォーマルカペラC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本組) 注文コード 12319600 品番 FCC-42-2P RGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

スーツ、ジャケットの収納に便利なクリップ付きハンガー。強力クリップでパンツ、スカートもまとめて収納できます。肩部分の先端がラウンド形状になっているので、型くずれを防ぎます。スリムな設計で省スペース。フック部分は360度回転式でどんな向きでも使用可能。

用途スーツハンガー、ジャケットハンガーとして。 材質本体、バー/PP、フック/スチール、滑り止めバー/TPR 厚さ(mm)約32 ロックグレー 質量(g)約102 寸法(幅W×高さH)(cm)約41×25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする