三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320011
品番
D-45
参考基準価格(税別)
¥181,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
8.06
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
260
寸法L(mm)
270
寸法F(mm)
95
寸法D(Φmm)
88
寸法l(mm)
49
寸法d(Φmm)
45(H7)
寸法I(mm)
87.5
スプリングピン寸法(mm)
12×90(取付用)
芯振れ(m/m)
0.2