三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320047
品番
H-20
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・JIS-B1454.B型準拠
材質
SCM435
質量(kg)
0.64
タイプ
H型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
720
寸法L(mm)
100
寸法D(Φmm)
40
寸法l(mm)
28
寸法d(Φmm)
20(H7)
スプリングピン寸法(mm)
6×40(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
265