三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320099
品番
B-10
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
0.11
タイプ
B型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
寸法L(mm)
68
寸法D(Φmm)
20
寸法l(mm)
23
寸法d(Φmm)
10(H7)
スプリングピン寸法(mm)
3×20(取付用)
芯振れ(m/m)
0.14
最大伝達容量(N・m)
31