三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320126
品番
B-45
参考基準価格(税別)
¥62,560
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
8.61
タイプ
B型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
300
寸法L(mm)
250
寸法D(Φmm)
90
寸法l(mm)
76
寸法d(Φmm)
45(H7)
スプリングピン寸法(mm)
12×90(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
2550