三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320169
品番
BD-20
参考基準価格(税別)
¥22,990
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
1.23
タイプ
BD型
寸法L(mm)
188
寸法F(mm)
64
寸法D(Φmm)
40
寸法l(mm)
40
寸法d(Φmm)
20(H7)
寸法I(mm)
62
スプリングピン寸法(mm)
6×40(取付用)
芯振れ(m/m)
0.2
最大伝達容量(N・m)
196