三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320248
品番
BD-60
参考基準価格(税別)
¥239,950
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
29.28
タイプ
BD型
寸法L(mm)
485
寸法F(mm)
185
寸法D(Φmm)
120
寸法l(mm)
84
寸法d(Φmm)
60(H7)
寸法I(mm)
150
スプリングピン寸法(mm)
13×120(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
4511