ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 B-30PS

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12320765 品番B-30PS
参考基準価格(税別)¥96,680 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

・回転と摺動が同時に伝達出来る

タイプB-PS 種類軸付タイプ 寸法H(mm)56 寸法L1(mm)1095(0/-F) 寸法F(mm)51(スライド量) 寸法S(mm)115 寸法D(Φmm)60 寸法E(mm)140 寸法l(mm)56 寸法L2(mm)917 寸法L3(mm)800 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)89 寸法A(Φmm)35 スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) スプライン寸法(mm)28×34×7×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする