三好キカイ
三好キカイの 伝導部品
三好キカイの 自在継手
三好キカイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 B-40PS
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320790
品番
B-40PS
参考基準価格(税別)
¥174,610
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
B-PS
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
70
寸法L1(mm)
1182(0/-F)
寸法F(mm)
66(スライド量)
寸法S(mm)
145
寸法D(Φmm)
80
寸法E(mm)
180
寸法l(mm)
70
寸法L2(mm)
954
寸法L3(mm)
800
寸法d(Φmm)
40(H7)
寸法I(mm)
114
寸法A(Φmm)
46
スプライン寸法(mm)
36×42×7×8