ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 B-60PS

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12320817 品番B-60PS
参考基準価格(税別)¥369,420 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

・回転と摺動が同時に伝達出来る

タイプB-PS 種類軸付タイプ 寸法H(mm)84 寸法L1(mm)1312(0/-F) 寸法F(mm)80(スライド量) 寸法S(mm)185 寸法D(Φmm)120 寸法E(mm)230 寸法l(mm)84 寸法L2(mm)1012 寸法L3(mm)800 寸法d(Φmm)60(H7) 寸法I(mm)150 寸法A(Φmm)63 スプライン寸法(mm)52×60×10×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする