三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-25GX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12321727
品番
HJ-25GX
参考基準価格(税別)
¥64,010
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプ
HJ-GX
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
15(0/-F)
寸法A(mm)
25.6
寸法F(mm)
140(スライド量)
寸法D(Φmm)
44
寸法E(mm)
215
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
30
寸法L2(mm)
470
寸法L3(mm)
230
寸法d(Φmm)
25(H7)
寸法I(mm)
52.5
寸法P(Φmm)
10(H8/m6)