ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-P型 H-10P

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12321815 品番H-10P
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・回転と摺動が同時に伝達出来る

タイプH-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)20 寸法L1(mm)440(0/-F) 寸法F(mm)30(スライド量) 寸法S(mm)80 寸法D(Φmm)20 寸法E(mm)65 寸法l(mm)17 寸法L2(mm)384 寸法L3(mm)300 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)28 寸法A(Φmm)10 スプライン寸法(mm)大径10 m=0.5 z=18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする