ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-P型 H-25P

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12321858 品番H-25P
参考基準価格(税別)¥76,430 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

・回転と摺動が同時に伝達出来る

タイプH-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)1101(0/-F) 寸法F(mm)60(スライド量) 寸法S(mm)100 寸法D(Φmm)50 寸法E(mm)125 寸法l(mm)36 寸法L2(mm)975 寸法L3(mm)800 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)63 寸法A(Φmm)30 スプライン寸法(mm)23×28×6×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする