三好キカイ
三好キカイの 伝導部品
三好キカイの 自在継手
三好キカイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-P型 H-30P
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12321867
品番
H-30P
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
H-P
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
1164(0/-F)
寸法F(mm)
60(スライド量)
寸法S(mm)
115
寸法D(Φmm)
57
寸法E(mm)
140
寸法l(mm)
51
寸法L2(mm)
999
寸法L3(mm)
800
寸法d(Φmm)
30(H7)
寸法I(mm)
82.5
寸法A(Φmm)
35
スプライン寸法(mm)
28×34×7×6