三好キカイ
三好キカイの 伝導部品
三好キカイの 自在継手
三好キカイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 B-18P
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12321937
品番
B-18P
参考基準価格(税別)
¥45,310
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
B-P
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
870(0/-F)
寸法F(mm)
45(スライド量)
寸法S(mm)
85
寸法D(Φmm)
36
寸法E(mm)
105
寸法l(mm)
40
寸法L2(mm)
750
寸法L3(mm)
600
寸法d(Φmm)
18(H7)
寸法I(mm)
60
寸法A(Φmm)
20
スプライン寸法(mm)
16×20×4×6