三好キカイ
三好キカイの 伝導部品
三好キカイの 自在継手
三好キカイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 B-20P
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12321946
品番
B-20P
参考基準価格(税別)
¥51,760
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
B-P
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
878(0/-F)
寸法F(mm)
45(スライド量)
寸法S(mm)
90
寸法D(Φmm)
40
寸法E(mm)
110
寸法l(mm)
40
寸法L2(mm)
754
寸法L3(mm)
600
寸法d(Φmm)
20(H7)
寸法I(mm)
62
寸法A(Φmm)
22
スプリングピン寸法(mm)
6×40(取付用)
スプライン寸法(mm)
18×22×5×6