三好キカイ
三好キカイの 伝導部品
三好キカイの 自在継手
三好キカイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型 HS-12P
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12322077
品番
HS-12P
参考基準価格(税別)
¥61,960
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
HS-P
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
575(0/-F)
寸法F(mm)
35(スライド量)
寸法S(mm)
80
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
80
寸法l(mm)
22
寸法L2(mm)
504
寸法L3(mm)
400
寸法d(Φmm)
12(H7)
寸法I(mm)
35.5
寸法A(Φmm)
12
スプリングピン寸法(mm)
5×32(取付用)
スプライン寸法(mm)
大径12 m=0.75 z=14