ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型 HS-20P

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12322095 品番HS-20P
参考基準価格(税別)¥136,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・回転と摺動が同時に伝達出来る

タイプHS-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)842(0/-F) 寸法F(mm)45(スライド量) 寸法S(mm)90 寸法D(Φmm)40 寸法E(mm)110 寸法l(mm)28 寸法L2(mm)742 寸法L3(mm)600 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)50 寸法A(Φmm)22 スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする