三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型 HS-8P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12322120
品番
HS-8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,970
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
HS-P
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
10.5
寸法L1(mm)
423.5(0/-F)
寸法F(mm)
30(スライド量)
寸法S(mm)
70
寸法D(Φmm)
16
寸法E(mm)
50.5
寸法l(mm)
16.5
寸法L2(mm)
373.5
寸法L3(mm)
300
寸法d(Φmm)
8(H7)
寸法I(mm)
25
寸法A(Φmm)
8
スプリングピン寸法(mm)
12(取付用)
スプライン寸法(mm)
大径8 m=0.5 z=14