三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 HJ-14P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12322391
品番
HJ-14P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,820
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
HJ-P
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
567(0/-F)
寸法F(mm)
40(スライド量)
寸法S(mm)
65
寸法D(Φmm)
26
寸法E(mm)
90
寸法l(mm)
16
寸法L2(mm)
508
寸法L3(mm)
400
寸法d(Φmm)
14(H7)
寸法I(mm)
29.5
寸法A(Φmm)
14
寸法P(Φmm)
5.8(H8/m6)
スプライン寸法(mm)
11×14×3×6