三好キカイ
三好キカイの 伝導部品
三好キカイの 自在継手
三好キカイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 HJ-30P
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12322445
品番
HJ-30P
参考基準価格(税別)
¥86,740
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
HJ-P
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
1094(0/-F)
寸法F(mm)
60(スライド量)
寸法S(mm)
115
寸法D(Φmm)
51
寸法E(mm)
140
寸法l(mm)
35
寸法L2(mm)
972
寸法L3(mm)
800
寸法d(Φmm)
30(H7)
寸法I(mm)
61
寸法A(Φmm)
35
寸法P(Φmm)
11.5(H8/m6)
スプライン寸法(mm)
28×34×7×6