井筒製作所
井筒製作所の グリスニップル・オイル窓
井筒製作所の グリースニップル
SGH ステンレス グリスNI ボタンヘッド PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12322469
品番
SGH-10A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
SUS303
タイプ
ボタンヘッド
呼び径(B)
PT3/8
呼び
PT3/8
呼び径(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応