井筒製作所
井筒製作所の グリスニップル・オイル窓
井筒製作所の グリースニップル
SGCPT ステンレス グリスNI C型 PT
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12322478
品番
SGCPT-6A
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS303
タイプ
ボタンヘッド
呼び径(B)
PT1/8
呼び
PT1/8
呼び径(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応