井筒製作所
井筒製作所の グリスニップル・オイル窓
井筒製作所の グリースニップル
SGCPT ステンレス グリスNI C型 PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
C型
注文コード
12322496
品番
SGCPT-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS303
タイプ
C型
呼び径(B)
PT3/8
呼び
PT3/8
呼び径(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応