井筒製作所
井筒製作所の グリスニップル・オイル窓
井筒製作所の グリースニップル
SGBPT ステンレス グリスNI B型 PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
PT3/8
注文コード
12322557
品番
SGBPT-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS303
タイプ
B型
呼び径(B)
PT3/8
呼び
PT3/8
呼び径(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応