井筒製作所
井筒製作所の グリスニップル・オイル窓
井筒製作所の グリースニップル
SGAPT ステンレス グリスNI A型 PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12322609
品番
SGAPT-8A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
SUS303
タイプ
A型
呼び径(B)
PT1/4
呼び
PT1/4
呼び径(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応