ベストカラーミニ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30mL) 注文コード 12323984 品番 BM10
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。

内容量(mL)30 質量(g)44 オレンジ タイプ綿・麻・レーヨン用 用途綿・麻・レーヨンの染色
注意
※Tシャツ1枚分(布125g)。染色条件は80℃以上30分。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12323957
2024-05-02
用途:
染め直し
谷口商店 様 (卸売・小売業)

長年愛用の黒色ニットキャップが色褪せして茶系寄りになってきたので購入しました。T
シャツ一枚を染める場合は一本使用との事ですが、今回は帽子なので半分で済みました。30分程煮沸する等の多少の手間は掛かりますがとても満足しています。ムラもなく新品の様な仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする