松謙
松謙の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
松謙の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
松謙の 染料
ベストフィックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
12324639
品番
BB80
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
タイプ
大容量タイプ
内容量(mL)
500
質量(g)
616
用途
綿・麻・レーヨンの色の定着
仕様
【染色助剤】直接染料用定着剤
注意
※Tシャツ約50枚分(布約6.3kg)。染色条件は60℃20分。