松謙
松謙の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
松謙の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
松謙の 染料
ベストコールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1000g)
注文コード
12324648
品番
BB85
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
質量(g)
1016
内容量(g)
1000
タイプ
大容量タイプ
用途
綿・麻・レーヨンの低温染色
仕様
【染色助剤】低温染色助剤
注意
※Tシャツ約16枚分(布約2.1kg)。染色条件は30℃以上30分。