三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12325227
品番
BS-50
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質
SUS304
質量(kg)
11.7
タイプ
BS型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
110
寸法L(mm)
270
寸法D(Φmm)
100
寸法l(mm)
80
寸法d(Φmm)
50(H7)
スプリングピン寸法(mm)
12×100(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
1667