三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12325297
品番
HS-8
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質
SUS304
質量(kg)
0.05
タイプ
HS型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
720
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
16
寸法l(mm)
16.5
寸法d(Φmm)
8(H7)
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
9