5段コンパクトキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12326346 品番DNX2205AR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

4輪自在キャスター
引き出しの開閉を補助する「クローズアシスト」機能
「自宅のガレージにキャビネットを置きたいけどスペースが、、、」
そんな方々の為に作った「コンパクト」なキャビネットです!

段数5 耐荷重(kg)30(引出)、300(キャスター) 高さ(mm)790 奥行(mm)340 間口(mm)575(640) キャスター自在×4 レッド 質量(kg)31 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×60/3段、475×290×135/2段 引出しあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする