エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
タブレットケース カバー 汎用 8.5〜11.5インチ 手帳型 フラップ マグネット 360度回転 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12327308
品番
TB-10ZEROUBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハード芯材と低反発ポリウレタンで、画面への衝撃を吸収。 8.5〜11.5インチのタブレットに対応し、画面を強力にガードするタブレット汎用ZEROSHOCKケース。
色
ブラック
質量(g)
約396
材質
ケース部:ポリウレタン、ポリエステル、バンド部:シリコン
対応機種
8.5〜11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm〜幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)