本体質量(g)約105
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×13
保証期間1年
色(本体)ゴールド
出力(W)5/7.5/10
入力最大5V/2Aまたは9V/2A(USB Power Delivery対応)
付属品ケーブル
使用温度範囲(℃)0〜40
発光色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります
使用湿度範囲10%〜85%
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。急速ワイヤレス充電をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上に対応したUSB出力アダプターを、5W出力充電の場合は5V/2A以上のUSB電源アダプターを別途ご用意ください。
各種認証Qi (BPP)
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート
ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル
ケーブル長(cm)約100
対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器
対象地域日本