bitstrong
bitstrongの イベント・ノベルティ・行楽用品
bitstrongの アウトドア・行楽用品
bitstrongの レジャー・アクティビティ
アルミマグネシウム合金ポールホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
12327378
品番
BS-SS21-RD
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【簡単な設置】ホルダーを設置したい場所に添付のねじで、クランプをボートなどに相応しいサイズに調整し、しっかりと取り付けば完成。
用途
【アウトドアに最適】釣竿・パラソル・傘の固定にお使い頂けるポールホルダーです。海風の強い船の上でも釣竿を固定できます。突風などの風で倒れやすいパラソルも固定できます。
市場に出回っているほとんどのフィッシングボックスに適応しています。
材質
アルミマグネシウム合金
色
赤
質量(g)
108
直径(Φmm)
【ホルダー】19〜26
寸法(cm)
【ロッドホルダー台】3.6×5.8