bitstrong
bitstrongの イベント・ノベルティ・行楽用品
bitstrongの アウトドア・行楽用品
bitstrongの レジャー・アクティビティ
アルミマグネシウム合金ポールホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
12327387
品番
BS-SS21-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【簡単な設置】ホルダーを設置したい場所に添付のねじで、クランプをボートなどに相応しいサイズに調整し、しっかりと取り付けば完成。
用途
【アウトドアに最適】釣竿・パラソル・傘の固定にお使い頂けるポールホルダーです。海風の強い船の上でも釣竿を固定できます。突風などの風で倒れやすいパラソルも固定できます。
市場に出回っているほとんどのフィッシングボックスに適応しています。
材質
アルミマグネシウム合金
色
グレイ
質量(g)
108
直径(Φmm)
【ホルダー】19〜26
寸法(cm)
【ロッドホルダー台】3.6×5.8