LEDMSTL-5 LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所) 12327466 LEDMSTL-5 LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所) 12327466 LEDMSTL-5 LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所) 12327466 LEDMSTL-5 LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所) 12327466

LED中間サイドターンシグナルランプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左右共通、車両側 推奨コネクタ【参考】:三菱電線/PK-505-02027 注文コード12327466 品番LEDMSTL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る

ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。
国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。
クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。
レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。
国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。
メーカー従来品(白熱)と取付互換です。
LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。

定格電圧(V)24 仕様左右共通、車両側 推奨コネクタ【参考】:三菱電線/PK-505-02027 質量(g)485 定格出力(W)21 発光色アンバー 光源LED4灯 使用環境温度(℃)-30〜60 防塵防水性能IP6相当
注意
※本商品は24V車専用品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする