曜日別特売
EG002 LEDエッジイルミ ハーフミラー(コネクタ付) KOITO(小糸製作所) 12327807

LEDエッジイルミ ハーフミラー(コネクタ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12327807品番EG002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LEDエッジイルミ シャイン(100mmタイプ)にレンズ面のハーフミラー仕様を設定。
昼間はメッキ調の見栄えでシャープに演出、夜間はアクセサリーランプとして点灯します。

光源LED9灯定格電圧(V)12・24コード長さ(mm)100定格出力(W)0.8セット内容取付L字ブラケット×2個・スクリュー(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする