真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の レジスター
真田化鋼(S・ROSE)の 角型レジスター
大和ヤギリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12328376
品番
R1-YY200-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです
寸法C2(mm)
400
寸法C1(mm)
200
寸法A2(mm)
460
寸法(mm)
200×400
種類
ヤギリ
有効換気面積(cm
2
)
99
寸法D(mm)
24
付属品
ビス付き
寸法A1(mm)
298
寸法B2(mm)
415
材質
ABS
色
ブラウン
寸法B1(mm)
216
用途
自然換気孔
注意
用途以外に使用しないでください