軒天換気孔(雲水)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12328525 品番 R1-UN150-MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔

材質スチロール樹脂 付属品ビス付き 寸法A1(mm)180 寸法D(mm)10 寸法C1(mm)150 種類角型ガラリ 寸法B1(mm)163 寸法B2(mm)163 寸法C2(mm)150 ミルキーホワイト 寸法A2(mm)180 寸法(mm)150×150 用途自然換気孔
注意
用途以外に使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする