床下通気孔(スーパーパネル)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12328586 品番 R1-YS120-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

サイズいろいろ床下換気孔パネル

寸法A2(mm)300 ブラック 寸法(mm)120×300 材質PP+タルク 寸法D(mm)9 種類角型ガラリ 寸法C1(mm)85 寸法A1(mm)120 用途自然換気孔 寸法B2(mm)265 寸法B1(mm)85
注意
用途以外に使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12328604
2025-08-01
用途:
アグラオモルファ コロナンスの板付に使用
その他業種

安くて 非常に使い勝手が良い。
通気孔等の為 耐候性も期待できると思います。

対象商品:
12328604
2024-07-02
用途:
家のネズミ対策
製造業

本来の使い方とは少し違いますが、既存の床下換気口の格子の間隔が広くてネズミが侵入する為、鉢底ネットを既存の換気口と本商品でサンドイッチしました。
樹脂製なので簡単に穴あけができ、ビスで固定する事ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
12328629
2024-04-29
用途:
床下の通気口のカバーに使用
製造業

軒下にハチなどの虫などが入らないように、通気口のカバーとしてコンクリート用の両面テープで貼り付けました。今のところ問題あしません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする