曜日別特売
R1-YS150-BL 床下通気孔(スーパーパネル) 真田化鋼(S・ROSE) 12328620

R1-YS150-BL 床下通気孔(スーパーパネル) 真田化鋼(S・ROSE) 12328620
R1-YS150-BL 床下通気孔(スーパーパネル) 真田化鋼(S・ROSE) 12328620

床下通気孔(スーパーパネル)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
寸法(mm)150×300
内容量1箱(50枚)注文コード12328620品番R1-YS150-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サイズいろいろ床下換気孔パネル

用途
自然換気孔
寸法A2(mm)300ブラック寸法(mm)150×300材質PP+タルク寸法D(mm)9種類角型ガラリ寸法C1(mm)115寸法C2(mm)264寸法A1(mm)150
注意
用途以外に使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12328604
2025-08-01
用途: アグラオモルファ コロナンスの板付に使用
その他業種

安くて 非常に使い勝手が良い。
通気孔等の為 耐候性も期待できると思います。

対象商品 : 12328604
2024-07-02
用途: 家のネズミ対策
製造業

本来の使い方とは少し違いますが、既存の床下換気口の格子の間隔が広くてネズミが侵入する為、鉢底ネットを既存の換気口と本商品でサンドイッチしました。
樹脂製なので簡単に穴あけができ、ビスで固定する事ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 12328629
2024-04-29
用途: 床下の通気口のカバーに使用
製造業

軒下にハチなどの虫などが入らないように、通気口のカバーとしてコンクリート用の両面テープで貼り付けました。今のところ問題あしません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする