スライド式レジスター(リセットレジスター)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12328647 品番 R1-RL100-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。
スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。
前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。
また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない構造です。
防虫網はついておりません。

寸法B(mm)98 寸法E(mm)1.8 種類角型レジスター 材質ABS樹脂 寸法D(mm)15 寸法A2(mm)147 寸法C(mm)50 呼び径(Φmm)100 ホワイト 寸法A1(mm)136 用途自然換気孔
注意
用途以外に使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする