HB-6112 スプラウト 鉄鋳物製角型プレート パール金属 12329846

HB-6112 スプラウト 鉄鋳物製角型プレート パール金属 12329846
HB-6112 スプラウト 鉄鋳物製角型プレート パール金属 12329846

スプラウト 鉄鋳物製角型プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード12329846品番HB-6112
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。
ガス・IH・オーブン調理OK。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×280×25サイズ(cm)27×27材質本体:鉄鋳物質量(g)2238表面処理油焼き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする