パール金属
スプラウト 鉄鋳物製グリルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12329880
品番
HB-6220
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。
ガス・IH・オーブン調理OK。
質量(g)
2032
材質
本体:鉄鋳物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×35
サイズ(cm)
24×24
形状
ウェーブ
表面処理
油焼き