パール金属
ホームレーベル フードマグ スプーン付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
容量(mL)
280
280
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12330239
品番
HB-5454
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
真空ニ重構造で温かさも冷たさもキープ。
コンパクトに収納。
折りたためるスプーン付。
外径×高さH(Φmm×mm)
90×120
容量(mL)
280
質量(g)
265
材質
内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ふたキャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、スプーン金属部:ステンレス鋼、スプーン樹脂部:ポリプロピレン
色
ブラック
保温効力(℃)
49以上(6時間)
段数
1